Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 20A 3P 1-0-2 ugradbeni

Šifra: 2724462

EAN: 4015080293538

Drugi proizv.

29353 - T0-3-8212/E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
1-0-2
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije