Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 90 AM 16A 2P 1-2 ugradbeni nije u kućištu

Šifra: 2713260

EAN: 8011564162617

GEWISS

GW96951

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
90 AM
Nazivna trajna struja Iu (A)
16
Broj polova (P)
2
Funkcija prekidača
1-2
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
ni v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Broj položaja prekidača
2
S nultim položajem
Ne
S povlačenjem u nulti položaj
Ne
Širina u modularnim razmacima
3
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Izvedba prekidača
Preklopka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije