Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GF grupno, IP65 10A 1P 0-1+2+3 30x30 mm ugradbeni Bez kućišta

Šifra: 1174659

EAN: 3838629024759

KONČAR NNSP

GF10-254-U51 - 174659

No product image

Tip grebenastog prekidača GF zajedničko, IP65 10 A 1P 0-1+2+3 30 x 30 mm ugradbeni bez kućišta GF10-254-U51 174659

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GF
Nazivna trajna struja Iu (A)
10
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1+2+3
Veličina prednje pločice
30x30 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
brez ohišja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
za vgradnjo spredaj
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Ručica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije