Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN 60ST., brza montaža, CRV/ŽU 25A 3P 0-1 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta

Šifra: 1205164

EAN: 3838629027705

KONČAR NNSP

GN25-10-40U76

No product image

Tip grebenastog prekidača GN 60 ST., brza montaža CR/ŽU 25 A 3P 0-1 48 x 48 mm ugradbeni bez kućišta GN25-10-40U76

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
25
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
brez ohišja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
za vgradnjo spredaj
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Ručica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije