Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN 90ST. 12A 4P 1-2 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta

Šifra: 1152832

EAN: 3850144940697

KONČAR NNSP

GN12-69-U - B94069

No product image

Tip grebenastog prekidača GN 90 ST. 12A 4P 1-2 48 x 48 mm ugradbeni bez kućišta GN12-69-U 152832

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
4
Funkcija prekidača
1-2
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
brez ohišja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
brez položaja 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
za vgradnjo spredaj
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Ručica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije