Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN motorna 3f 20A 3P 1-0-2 48x48 mm U kućištu

Šifra: 1091976

EAN: 3850144856110

KONČAR NNSP

GN20-11-P - B85611

No product image

Tip grebenastog prekidača GN motorni 3f 20 A 3P 1-0-2 48 x 48 mm u kućištu GN20-11-P 091976

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
1-0-2
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije