Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GX 60ST., zaključavanje CRV/ŽU 16A 1P 0-1 48x48 mm ugradbeni

Šifra: 2602612

EAN: 3838629015788

KONČAR NNSP

GX16-90-U25

No product image

Tip grebenastog prekidača GX 60 ST., blok CR/ŽU 16 A 1P 0-1 48 x 48 mm ugradbeni GX16-90-U25

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GX
Nazivna trajna struja Iu (A)
16
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije