Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GX inst. Kapa 20A 2P 0-1-2-3 45x54mm DIN šina Bez kućišta

Šifra: 1205006

EAN: 3838629027613

KONČAR NNSP

GX20-124-O48D

No product image

Tip grebenastog prekidača GX inst. Kapa 20A 2P 0-1-2-3 45 x 54 mm DIN šina bez kućišta GX20-124-O48D

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GX
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
2
Funkcija prekidača
0-1-2-3
Veličina prednje pločice
45x54mm
Konstrukcija uređaja
DIN-letev
Potpuni uređaj u kućištu
brez ohišja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
ni za vgradnjo spred
Prikladno za ugradnju razdjelnika
za vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Ručica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije