Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka HARMONY 12A 2P 1-2 45x45mm ugradbeni

Šifra: 2610690

EAN: 3389110978629

SCHNEIDER ELECTRIC

K1D012UCH

No product image

Grebenasti preklopni prekidač – 2 pola – 90° – 12 A – za O 22 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
2
Funkcija prekidača
1-2
Veličina prednje pločice
45x45mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije