Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka HARMONY 60ST., brza montaža 10A 1P 0-1 30x30 mm ugradbeni U kućištu

Šifra: 1114682

EAN: 3389110076462

SCHNEIDER ELECTRIC

K10A001ACH

No product image

Grebenasti prekidač – 1 pol – 60° – 10 A – za O 16 ili 22 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivna trajna struja Iu (A)
10
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
30x30 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje na pod
ni za talno pritrdit
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
za vgradnjo spredaj
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije