Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka LEGRAND 16A 3P 0-1 76x76mm Nadžbukno montiran uređaj U kućištu

Šifra: 2743900

EAN: 3245060277123

LEGRAND

027712

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivna trajna struja Iu (A)
16
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
76x76mm
Konstrukcija uređaja
Naprava površinsko montirana
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Broj položaja prekidača
2
S nultim položajem
Da
S povlačenjem u nulti položaj
Ne
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Izvedba prekidača
Prekidač za uključivanje/isključivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije