Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka SCHNEIDER PAKETNO STIKALO 12A 3P 0-1 ugradbeni Bez kućišta

Šifra: 1125413

EAN: 3389110079357

SCHNEIDER ELECTRIC

K1C003ALH - *mk

No product image

Grebenasti prekidač – 3 pola – 45° – 12 A – vijčana montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-1
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
brez ohišja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije