Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač VORTICE z dvevnim/tedenskim časovnikom Zidna montaža 1000W 230V 500/1000Wstopenj

Šifra: 2868723

EAN: 8010300706610

VORTICE

70661 - Microrapid 1000-V0 T

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
Zidna montaža
Priključna snaga (kW)
1000
Nazivni napon (V)
230
Broj stupnjeva zagrijavanja (stopenj)
500/1000W

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije