Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar CLIMASYS 20W 110-250V AC 60mm 150mm 90mm bez ventilatora

Šifra: 2626319

EAN: 3606480152276

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR20WU2C

No product image

Toplinski otpor ClimaSys PTC 20 W, 110 do 250 V s izolacijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Nazivna snaga (W)
20
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-250
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
60
Visina (mm)
150
Dubina (mm)
90
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
20
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije