Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar SCHNEIDER 10W od 110 do 250V 110V DC 85mm 130mm 65mm bez ventilatora

Šifra: 2626315

EAN: 3606480152115

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR10WU2 - Universal enclosures

No product image

ClimaSys PTC toplinski otpor 10 W, 110 do 250 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna snaga (W)
10
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 110 do 250
Radni napon pri DC (V)
110
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
85
Visina (mm)
130
Dubina (mm)
65
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 250
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
10
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije