Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM2-XR 90W/m 230V samoregulirajući

Šifra: 2793499

EAN: 5017455001679

RAYCHEM

449561-000 - EM-EM2-XR

No product image

nVent RAYCHEM EM2-XR je robustan samoregulirajući grijaći kabel za jednostavno, brzo i učinkovito zagrijavanje rampi koje sprječava stvaranje snijega i leda. Snaga 90W/m na 0°C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM
Snaga grijanja (W/m)
90
Nazivni napon (V)
230
Izvedba
samoregulirajući

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije