Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 121m 25W/m 400V 3025W 4m

Šifra: 2797646

EAN: 5414506008579

RAYCHEM

1244-005191 - EM4-CW-121M

No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW za jednostavno, brzo i učinkovito zagrijavanje rampi i prilaza cesti, sprječavajući stvaranje snijega i leda. Duljina 121m, snaga 25W/m, 3F priključak (400VAC).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM EM4-CW
Dužina (m)
121
Snaga grijanja (W/m)
25
Nazivni napon (V)
400
Priključna snaga (W)
3025
Dužina hladnih vodova (m)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije