Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM ETL 16W/m 230V samoregulirajući

Šifra: 2779528

EAN: 5414506018288

RAYCHEM

P000002044 - R-ETL-B-CR

No product image

nVent RAYCHEM ETL samoregulirajući grijaći kabel osigurava energetski učinkovitu zaštitu od smrzavanja cijevi. R-ETL-A / B prikladni su za cijevnu ugradnju. Snaga 16 W/m pri 5 ° C.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM ETL
Snaga grijanja (W/m)
16
Nazivni napon (V)
230
Izvedba
samoregulirajući

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije