Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 19m 230V 228W samoregulirajući s utikačem ŠUKO

Šifra: 2792615

EAN: 7330957000376

RAYCHEM

468683-000 - Pack-etl-19m

No product image

nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirajući grijaći kabel za zaštitu vodovodnih cijevi od smrzavanja, IP 68. Uvjeti korištenja min. -30°C i maks. +65°C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM FrostGuard
Dužina (m)
19
Nazivni napon (V)
230
Priključna snaga (W)
228
Izvedba
samoregulirajući

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije