Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM GM-4CW 110m 30W/m 400V 3300W 5m

Šifra: 2797835

EAN: 5414506017939

RAYCHEM

SZ18300117 - GM-4CW-110m

No product image

nVent RAYCHEM GM-4CW grijaći kabel za krovne i olukovne sustave, kabel je otporan na UV zračenje. Duljina 110m i snaga 30W/m priključni napon 400V AC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM GM-4CW
Dužina (m)
110
Snaga grijanja (W/m)
30
Nazivni napon (V)
400
Priključna snaga (W)
3300
Dužina hladnih vodova (m)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije