Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM T2 Red 10W/m 230V samoregulirajući

Šifra: 2794106

EAN: 5414506002720

RAYCHEM

948739-000 - T2-RED

No product image

T2Red samoregulirajući sustav detektira druge izvore topline, poput sunčevog zračenja, električnih uređaja i rasvjete, te automatski prilagođava svoju toplinsku snagu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM T2 Red
Snaga grijanja (W/m)
10
Nazivni napon (V)
230
Izvedba
samoregulirajući

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije