Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih DEVIcomfort 150 (DTIR) 2-žilno 7m2 150W/m2 1050W 230V 14m 0,5m

Šifra: 2745193

EAN: 5703466169421

DEVI

83030580 - DEVIcomfort™ 150

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEVIcomfort 150 (DTIR)
Površina (m2)
7
Snaga (W/m2)
150
Priključna snaga (W)
1050
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
14
Širina (m)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije