Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 3m2 150W/m2 450W 230V 6m 0,5m

Šifra: 1085172

EAN: 5703466202821

DEVI

140F0333 - DEVIheat™ 150 (DSVF)

No product image

Grijaća prostirka DEVIheat 150 (DSVF) površine 3 m2, snage 450 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEVIheat 150 (DSVF)
Površina (m2)
3
Snaga (W/m2)
150
Priključna snaga (W)
450
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
6
Širina (m)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije