Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih ETHERMA 1m2 100W/m2 100W 2000m 500m 4000m

Šifra: 2803403

EAN: 9120105413732

ETHERMA

44819

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Površina (m2)
1
Snaga (W/m2)
100
Priključna snaga (W)
100
Dužina (m)
2000
Širina (m)
500
Dužina hladnih vodova (m)
4000

Ostali podaci ili svojstva

S potpornim otiračem
Da
Fiksiranje termalnih vodova
Zalijepljen
Broj hladnih vodova
1
Opterećenje termalnih vodova (W/m)
9
Izvedba
Ostalo
Debljina (mm)
2,7
S regulatorom
Ne
Sa sobnim termostatom
Ne
Sa senzorom temperature poda
Ne
Samoljepivo
Da
Prikladno kao vanjsko površinsko grijanje
Ne
Prikladno kao grijanje krovne površine
Ne
Otpor (Ohm)
529
Priključni napon (V)
230
Pogodno za vlažne prostore
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije