Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih ETHERMA 2,55m2 100W/m2 257W 3900m 650m 3000m

Šifra: 2803182

EAN: 9120054175224

ETHERMA

30584

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Površina (m2)
2,55
Snaga (W/m2)
100
Priključna snaga (W)
257
Dužina (m)
3900
Širina (m)
650
Dužina hladnih vodova (m)
3000

Ostali podaci ili svojstva

S potpornim otiračem
Ne
Fiksiranje termalnih vodova
Ostalo
Broj hladnih vodova
1
Opterećenje termalnih vodova (W/m)
15
Izvedba
Ostalo
Debljina (mm)
6
S regulatorom
Ne
Sa sobnim termostatom
Ne
Sa senzorom temperature poda
Ne
Samoljepivo
Ne
Prikladno kao vanjsko površinsko grijanje
Ne
Prikladno kao grijanje krovne površine
Ne
Otpor (Ohm)
206
Priključni napon (V)
230
Pogodno za vlažne prostore
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije