Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilna 1,5m2 90W/m2 135W 230V 3m 0,5m 2,5m

Šifra: 2797973

EAN: 5414506004809

RAYCHEM

SZ18300280 - R-QN-N-1,5M2/T0

No product image

RAYCHEM grijaći tepih za unutarnju ugradnju s manjom snagom od 90W/m2, jednofazni 230V, dvožični samoljepljivi. Pogodno za ugradnju ispod drvenih/vinilnih/laminatnih podova s odgovarajućim pokrovnim ispunom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM T2Quicknet
Površina (m2)
1,5
Snaga (W/m2)
90
Priključna snaga (W)
135
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
3
Širina (m)
0,5
Dužina hladnih vodova (m)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije