Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gromobranska traka FRANZI 30X 3,5mm INOks A1 kolut 50-60m

Šifra: 2604622

EAN: 3830044252137

FRANZI

101008 - STR001-a1

No product image

Rola od nehrđajućeg čelika, 30x3,5mm, Rf A1 SI 430, kolut cca. 50m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Širina (mm)
30
Debljina (mm)
3,5
Materijal
INOks A1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije