Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gromobranska traka Obo Bettermann 5052 V4A 30X3.5 30mm 3,5mm Neobrađeno Nehrđajući čelik V4A

Šifra: 2749226

EAN: 4012195022015

Obo Bettermann

5018730 - 5052 V4A 30X3.5

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
30
Debljina (mm)
3,5
Površina
Neobrađeno
Materijal
Nehrđajući čelik V4A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije