Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Halogenska žarulja 230V Ecoclassic30 P45 42W 2800K E14 630lm D Boca 230V

Šifra: 1179328

EAN: 8727900831481

PHILIPS

925648144222

No product image

Halogena žarulja proizvođača PHILIPS, u obliku kugle, snage 42 W za 60 W, napona 230 V, grlo/podnožje E14

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Ecoclassic30 P45
Snaga svjetiljke (W)
42
Temperatura boja (K)
2800
Postolje
E14
Svjetlosni tok (lm)
630
Klasa energetske učinkovitosti
D
Oblik svjetiljke
Boca
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Okrenuto staklo
neupogljivo steklo
Promjer (mm)
46
UV zaštita
UV zaščita
Položaj gorenja
Bilo koje
Infracrvena tehnologija
ni infrardeča tehn.
Izvedba
prozirno
Ukupna dužina (mm)
80
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
2000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije