Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Halogenska žarulja 230V HALOLINE PRO 185mm 1000W 3000K R7s DIMM 22000lm G Cijev, dvostrana 230V

Šifra: 1041819

EAN: 4050300004174

OSRAM-Ledvance

64740

No product image

Halogena žarulja proizvođača Ledvance, štapnog oblika, snage 1000 W, dužine 185 mm, napona 230 V, grlo/podnožje R7s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HALOLINE PRO
Dužina (mm)
185
Snaga svjetiljke (W)
1000
Temperatura boja (K)
3000
Postolje
R7s
Može se prigušivati
DIMM
Svjetlosni tok (lm)
22000
Klasa energetske učinkovitosti
G
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Okrenuto staklo
Ne
Promjer (mm)
12
UV zaštita
Ne
Infracrvena tehnologija
Ne
Izvedba
prozirno
Ukupna dužina (mm)
185,7
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
2000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
1000
Oznaka svjetiljke
T 4
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije