Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

HARMONY PREKLOPNIK 2POZ CRN Ključ funkcija prespajanja ne sjaji 1NO od 230 do 230V

Šifra: 1189163

EAN: 3389110903485

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5AG21 - *mk

No product image

Odabirni prekidač 230 V AC 2 AMP XB5 + mogućnosti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Crna
Izvedba elementa upravljanja
Ključ
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Opskrbni napon (V)
od 230 do 230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Ne
Promjer rupe (mm)
22,5
Opružno vraćanje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije