Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej EATON 230VAC 2NO DIN šina 1M

Šifra: 1214019

EAN: 4015082652715

EATON

265271 - Z-S230/SS

No product image

Impulsni relej, 230AC, 2S, 16A, 50Hz, 1SU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Opskrbni napon (VAC)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
mehansko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
60
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
0
Vrsta upravljačkog napona 2
AC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
0
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
0
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
0
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
0
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
0
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
0
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije