Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Induktivni senzor prisutnosti IFM 12mm 4mm priključak M12-3pin 5V AC/DC

Šifra: 2755625

EAN: 3838629453634

IFM ELECTRONIC si

IF0311 - IFK2004BAROA/SL/LS-*

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IFM
Promjer senzora (mm)
12
Udaljenost uklapanja (mm)
4
Izvođenje električnog priključka
Priključek M12-3pin
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
5
Vrsta napona
AC/DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije