Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Induktivni senzor udaljenosti Telemechanique XS ATEX D, 30mm 10mm 4 mA ... 20 mA Kabel

Šifra: 2608203

EAN: 3666916019504

TELEMECHANIQUE

XS1M30AB120EX - ATEX

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Promjer senzora (mm)
30
Duljina mjernog raspona (mm)
10
Izvođenje analognog izlaza
4 mA ... 20 mA
Izvođenje električnog priključka
Kabel

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije