Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Industrijski sklopnik, okrugli EPIC SOLAR 5P + E 25A 630V IP68 Cink Ženski s kontaktima

Šifra: 2745491

EAN: 4044773622959

LAPP

73000029 - EPIC® POWER LS1 D6

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EPIC SOLAR
Broj utičnih kontakata
5P + E
Nazivna struja In (A)
25
Nazivni napon (V)
630
Vrsta zaštite (IP), montirano
IP68
Matarijal kućišta
Cink

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije