Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Industrijski sklopnik, uložak GW CONNECT 3P pravokutno 10A 250V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Ženska (sabirnica)

Šifra: 2696195

EAN: 8011564205413

GEWISS

GW76001 - 3A

No product image

Umetak za GW CONNECT Industrijski konektor je 3-polni + uzemljenje, 10 A 250 V, prikladan za zatezanje žica debljine 0,5 – 2,5 mm2, ženske izvedbe

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW CONNECT
Broj polova (P)
3
Oblik
pravokutno
Nazivna struja In (A)
10
Nazivni napon (V)
250
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Promjer kontakta utikača (mm)
0,5-2,5
Prikladno za modularnu verziju
Ženska (sabirnica)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije