Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Infracrvena peć VORTICE 1500W 230V za vanjsko upotrebu

Šifra: 2761341

EAN: 8010300700700

VORTICE

70070 - Thermologika Soleil

No product image

Infragrijač VORTICE Thermologika Soleil System 1500 W, prikladan za vanjsku uporabu, IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Maks. snaga grijanja (W)
1500
Napon (V)
230
Izvedba
za vanjsko upotrebu

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije