Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijska cijev EC ECTG2032B 28,4mm 32mm 3000mm Halogen free samogasni / nezapaljiv negorljivo bezhalogen brezhalogen. SIV od -25 do 105ST.C s spojko, (30 m)

Šifra: 2847150

EAN: 8032793879817

ELETTROCANALI

ECTG2032B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Izvedba
ECTG2032B
Unutarnji promjer (mm)
28,4
Vanjski promjer (mm)
32
Dužina
3000
Materijal
Halogen free
Vatrootporna izvedba
Samougasen / negorljiv
Bez halogena
brezhalogen
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
od -25 do 105

Ostali podaci ili svojstva

Sa spojnicom
Da
Nadžbukno
Da
Na drvo
Da
Šuplji zid
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Da
Strojevi i instalacije postrojenja
Da
Podzemna instalacija (estrih)
Da
Instalacija na otvorenome
Da
Polaganje u zemlju
Ne
Ponašanje savijanja
Kruto
Visoko provodljivi unutarnji sloj
Ne
RAL broj
7035
Podžbukna montaža
Da
Sa indikacijom brojila
Ne
Klasa tlačne čvrstoće prema EN 61386-1
Lak (klasa 2)
Klasa čvrstoće na udar prema EN 61386-1
Lak (klasa 2)
Otporno na UV zrake
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije