Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5mm2 SIV Cca s3d0a3 100 m

Šifra: 2740551

EAN: 3838629051700

Drugi proizv.

FRZ25005GM100

No product image

Instalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5 mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
UNEL Y/G Cca
Broj žila (X)
5
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Cca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s3
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d0
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon U
450/750 V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije