Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Instalacijski kabel H03VV-F 2X0,75mm2 CRN Eca 100 m

Šifra: 1149285

EAN: 8032771066871

Drugi proizv.

20602100180

No product image

Instalacijski kabel H03VV-F 2 x 0,75 mm2 ČR 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj žila (X)
2
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,75
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije