Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Instalacijski kabel (N)YM -J 3X1,5mm2 SIV Eca 100 m

Šifra: 2603333

EAN: 5907802015186

Drugi proizv.

172110013C0100

No product image

Instalacijski kabel (N)YM – J 3 X 1,5 mm2 SI Eca 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila (X)
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije