Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Instalacijski kanal ELT 17mm 10mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 2724370

EAN: 3830059670155

ELT

17x10 samolepilni

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELT
Širina (mm)
17
Visina (mm)
10
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Samoljepljivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije