Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 40A 4NO z ročico od 220 do 240V AC 3M

Šifra: 2626254

EAN: 3606480096877

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21844

No product image

iCT 40 A 4 NO 220 do 240 V 50 Hz MO kontakt

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iCT
Nazivna radna struja (A)
40
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Klizač za ručnu sklopku
z ročico
Nazivni napon aktiviranja (V)
od 220 do 240
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
400
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
10400
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
7200
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
11400
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
7200
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije