Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 63A 2NO bez ručice za ručno 230V AC 2M

Šifra: 1208354

EAN: 3606480375132

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C20862

No product image

iCT 63 A 2 NO 220 do 240 V 50 Hz sklopnik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iCT
Nazivna radna struja (A)
63
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
250
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
8000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
3850
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
5900
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
3500
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije