Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik CX3 SOHO 40A 4NO z ročico 230V AC 3M

Šifra: 2724645

EAN: 3245064125536

LEGRAND

412553

No product image

Instalacijski sklopnik CX3 SOHO ima nazivnu radnu struju 40A, 4 otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V, 3 modularna razmaka i ručicu za uključivanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CX3
Nazivna radna struja (A)
40
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Klizač za ručnu sklopku
z ročico
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 400 do 400
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
5000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
3100
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
3400
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1400
Ugradbena dubina (mm)
44
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Broj kontakata kao zatvarač
4
Širina u modularnim razmacima
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije