Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik EATON 25A 1NO 1NC brez ročice vklopa 195,5-253V AC

Šifra: 2845690

EAN: 9010238040090

EATON

193886 - Z-SCH230/1/25-11

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
195,5-253
Vrsta napona napona upravljanja
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
440-440
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
3000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1160
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2552
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1044
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Širina u modularnim razmacima
1
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije