Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik FINDER 40A 3NO 1NC bez ručice za uklju. 24V AC/DC 3M

Šifra: 2731753

EAN: 8012823376035

FINDER

22.44.0.024.4710 - 224400244710

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna radna struja (A)
40
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
3
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
24
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
440
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
4000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1500
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1500
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1500
Ugradbena dubina (mm)
62,3
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
3
Broj kontakata kao otvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije