Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik FINDER 63A 4NO 24V AC/DC 3M

Šifra: 2731762

EAN: 8012823376417

FINDER

22.64.0.024.4310 - 226400244310

No product image

Instalacijski sklopnik FINDER ima nazivnu radnu struju 63 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i zauzima 3 modularna mjesta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna radna struja (A)
63
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Nazivni napon aktiviranja (V)
24
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
440
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
5000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
2000
Ugradbena dubina (mm)
62,3
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije