Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik IK 20A 2NO 230V AC 1M

Šifra: 1147252

EAN: 3838733033630

ISKRA

IKA20-20-230VAC - IKA20

No product image

Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 20 A, 2 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 1 modularno mjesto

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IK
Nazivna radna struja (A)
20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
690
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije