Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik IK 20A 4NO 24V AC 2M

Šifra: 1053324

EAN: 3838733013397

ISKRA

IK21-10-24VAC - IK21

No product image

Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 20 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC i zauzima 2 modularna mjesta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IK
Nazivna radna struja (A)
20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Nazivni napon aktiviranja (V)
24
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije